項目 | 回風阻尼器/壁式快門 |
刀片材料 | 不銹鋼 |
(在。) | 36 |
法蘭寬度 | 1.5“ |
畫面深度 | 2" |
自由區 | 7.436平方英尺 |
材料 | 不銹鋼框架和拉桿 |
最高 速度 | 2500 英尺/分鐘 |
安裝孔尺寸 | 9/32 x 1/2英寸 |
安裝位置 | 直式 |
面板數 | 2 |
開孔深度(英寸) | 5-3/4 |
需要開放 | 36-1/2 x 36-1/2" |
總面積(英寸) | 39 |
類別 | 重力操作,雙面板 |
船重(kg) | 9.36 |
船高(厘米) | 102.87 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8414901080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝孔尺寸 | 刀片材料 | 畫面深度 | 需要開放 | 類別 | 信號寬度 | 自由區 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTW1 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | 重力操作,雙面板 | - | 10.253平方英尺 | Backdraft阻尼器/壁式快門,前法蘭 | 新台幣12,514元 | ||
2FTW6 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 3.320平方英尺 | Backdraft阻尼器/壁式快門,前法蘭 | 新台幣5,291元 | ||
2FTW7 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 7.436平方英尺 | Backdraft阻尼器/壁式快門,前法蘭 | 新台幣8,575元 | ||
2FTX1 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 30-1/2 x 30-1/2" | 重力操作,單面板 | - | 5.452平方英尺 | Backdraft阻尼器/壁式快門,前法蘭 | 新台幣6,386元 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | 重力操作,雙面板 | - | 12.924平方英尺 | Backdraft阻尼器/壁式快門,前法蘭 | 新台幣14,409元 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 39-1 / 2高x 39-1 / 2 W | 重力操作,單面板 | - | 8.995平方英尺 | 農用壁掛式百葉窗 | 新台幣8,451元 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2英寸 | 研磨鋁 | 3" | 51-1 / 2高x 51-1 / 2 W | 重力操作,雙面板 | - | 14.841平方英尺 | 農用壁掛式百葉窗 | 新台幣12,874元 |