項目 | 可轉換噴射泵系統 |
安培 | 10.8/5.5 |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 14.5/8.2 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 12.2/3.0 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 9.7 / - |
水的GPM @ 40 Ft @ 30,50 PSI | 6.7/2.7 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 15.4/8.3 |
水的GPM @ 60 Ft @ 30,50 PSI | 5.2/1.1 |
水的GPM @ 80 Ft @ 30,50 PSI | 2.9 / - |
身高 | 39“ |
HP | 3/4 |
進口 | 1 1 / 4“NPT |
總長: | 20“ |
最高 外殼壓力 | 136 PSI |
最高 入口壓力 | 75 PSI |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
密封類型 | 機構 |
關機 | 61 PSI |
吸程 | 80英尺 |
油箱容量 | 17加侖 |
坦克PSI | 28 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 88.14 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |