項目 | 渦輪泵 |
安培 | 7.5/3.8 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 1.0 @ 85英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 55-110 @ 1.7-0.6英尺 |
結構 | 青銅葉輪,Buna-N O形圈墊片,具有Buna-N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷閥座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架。 |
排水塞 | 底部易於訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
GPM | 0.9 |
毛利率@ 10 PSI | 2.9 |
毛利率@ 100 PSI | 0.7 |
毛利率@ 20 PSI | 2.6 |
毛利率@ 30 PSI | 2.3 |
毛利率@ 40 PSI | 2 |
毛利率@ 50 PSI | 1.8 |
毛利率@ 60 PSI | 1.6 |
毛利率@ 75 PSI | 1.3 |
毛利率@ 80 PSI | 1.1 |
身高 | 6.3“ |
外殼材質 | 鍍鎳鑄鐵 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 3機構/ 4“ |
入口壓力 | 150 PSI |
總長: | 13.2“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 液體溫度 | -20至230度F |
最大。 壓力 | 140 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動,感應運行 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 3機構/ 4“ |
段落 | 1 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 具有碳和陶瓷面的Buna-N和316不銹鋼彈簧 |
密封類型 | 機械密封 |
服務因素 | 1.75 |
手柄材料 | 304不銹鋼 |
軸尺寸 | 5機構/ 8“ |
類別 | 離心式 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 鍍鎳鑄鐵 |
接液材料 | 青銅,鑄鐵,Buna-N,碳,陶瓷和316不銹鋼 |
信號寬度 | 6.5“ |
船重(kg) | 16.08 |
船高(厘米) | 34.8 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 28.45 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 安培 | 電機類型 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4日元 | 1.5-1.4/0.7 | 3階段 | 3 | 208-230/460 | 新台幣28,985元 |