項目 | 渦輪泵 |
安培 | 3.7-3.2/1.6 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 8.8 @ 75英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 60-100 @ 9.2-7.6英尺 |
結構 | 青銅葉輪,Buna-N O形圈墊片,具有Buna-N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷閥座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架。 |
排水塞 | 底部易於訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
GPM | 8 |
毛利率@ 10 PSI | 11.2 |
毛利率@ 100 PSI | 7.6 |
毛利率@ 20 PSI | 10.9 |
毛利率@ 30 PSI | 10.5 |
毛利率@ 40 PSI | 10.1 |
毛利率@ 50 PSI | 9.7 |
毛利率@ 60 PSI | 9.2 |
毛利率@ 75 PSI | 8.6 |
毛利率@ 80 PSI | 8.4 |
身高 | 7.6“ |
外殼材質 | 鍍鎳鑄鐵 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 已提交 |
進口 | 1-1 / 4“ |
入口壓力 | 132 PSI |
總長: | 15.35“ |
最高 外殼壓力 | 200 PSI |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
最高 液體溫度 | -20至230度F |
最大。 壓力 | 120 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 3階段 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 3 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) |
密封材料 | 具有碳和陶瓷面的Buna-N和316不銹鋼彈簧 |
密封類型 | 機械密封 |
服務因素 | 1.4 |
手柄材料 | 304不銹鋼 |
軸尺寸 | 5機構/ 8“ |
類別 | 離心式 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鍍鎳鑄鐵 |
接液材料 | 青銅,鑄鐵,Buna-N,碳,陶瓷和316不銹鋼 |
信號寬度 | 6.7“ |
船重(kg) | 21.02 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 56.13 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 進口 | 總長: | 電機類型 | 段落 | 螺絲材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE2 | 青銅 | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50英尺 | 1" | 15.75“ | 電容器啟動,感應運行 | 1 | SS | 新台幣58,240元 |