DAYTON 1 HP 渦輪泵
篩選
軸承類型: 球 , 建造: 青銅葉輪,Buna-N O形圈墊片,具有Buna-N和不銹鋼零件以及碳/陶瓷閥座的機械密封,鑄鐵蓋和帶有硬質化學鍍鎳和可更換青銅軸套的電機支架。 , 排水塞: 底部易於訪問 , 責任: 連續 , 框架: 56J , 生命值: 1 ,赫茲: 60 、葉輪材質: 青銅 , 葉輪類型: 已提交 , 入口壓力: 132 PSI , 最大限度。 殼體壓力: 200 PSI , 最大限度。流體黏度: 100個SSU , 最大限度。 液體溫度: -20至230度F , 最大限度。 壓力: 120 PSI , 最大限度。比重: 1 , 電機外殼: ODP , 電機轉速: 3450 ,NEMA/IEC 框架: 56J , 出口: 1" , 密封應用: 使用壽命長(不空轉或泵送磨料) , 密封材料: 具有碳和陶瓷面的Buna-N和316不銹鋼彈簧 , 密封類型: 機械密封 , 服務係數: 1.4 , 軸材質: 304不銹鋼 , 類型: 離心式 , 寬度: 6.7“
次數 | 型號 | 外殼材質 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 進口 | 總長: | 電機類型 | 段落 | 螺絲材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPE2 | 青銅 | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50英尺 | 1" | 15.75“ | 電容器啟動,感應運行 | 1 | SS | NT$61,798 | |
B | 4日元 | 鍍鎳鑄鐵 | 3.7-3.2/1.6 | 8.8 @ 75英尺 | 1-1 / 4“ | 15.35“ | 3階段 | 3 | 鍍鋅 | NT$42,774 |
1 馬力渦輪泵
代頓渦輪泵的設計目的是管理夾帶空氣的液體,產生壓力而不會出現氣鎖。 這些泵適用於商業和工業鍋爐給水、壓力服務、水處理和反滲透過濾應用。 從一系列渦輪泵中進行選擇,Raptor Saupplies 提供一相和三相型號。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 空氣棘輪
- 焊接變位機
- 遙控聚光燈
- 領帶鉤
- 辦公家具
- 軟管和灑水系統
- 安全儲存
- 濾網
- 暖通空調測試儀器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 扭鎖鎖定插座,2 / 3 極,50A
- PARKER CPI-FH4BZ 系列熱電偶連接器,CPI x MNPT
- DAYTON 重力通風孔英制底座1/2平方
- ANVIL 可調節側梁夾
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 擺動接頭,套筒三通入口 x MAT 出口
- BALDOR MOTOR 腳踏式破碎機電機,三相
- DAYTON 手柄
- GASTON MILLE 空氣划痕安全鞋
- TIMKEN 剖分式圓柱滾子軸承中型系列標準立式軸承座
- JUSTRITE 移動安全淋浴和清洗