項目 | 非潛水排污泵 |
交流電 | 4 |
基礎材料 | 不銹鋼 |
底座到電機高度(英寸) | 25 |
軸承類型 | 雙球 |
線長 | 10ft。 |
線徑 | 18/3 |
線型 | 上海交通大學 |
直徑 | 12“ |
責任 | 斷斷續續的 |
浮法材料 | 銅 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 47 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 26 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 55 |
身高 | 30.5“ |
住房 | 鑄青銅 |
外殼材質 | 鑄青銅 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
絕緣級別 | B |
最高 迪亞 固體 | 0.375“ |
最高 頭 | 18英尺 |
最高 液體溫度 | 140 F |
最小坑坑直徑 | 18輸入。 |
電機外殼 | ODP |
馬達外殼材料 | 帶鑄鋁端蓋的軋鋼 |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | PSC |
NPT出口 | 1-1 / 4“ |
偏離點 | 5輸入。 |
在點上 | 13-15英寸 |
資訊插座&面板 | 1.25 |
段落 | Single |
RPM | 1750 |
軸體 | 帶桿和止擋的浮子 |
開關類型 | 直式 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
類別 | 住宅基座 |
電壓 | C |
蝸殼材質 | 黃銅 |
船重(kg) | 9.59 |
船高(厘米) | 88.9 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |