WATTS LF100XL 溫度和壓力釋放閥
篩選
放電容量: 200000 英熱時 , 入口連接: 外螺紋 , 入口尺寸: 3機構/ 4“ , 入口螺紋類型: NPT , 入口類型: 外螺紋 , 最大限度。 溫度: 210度 F , 最大限度。 工作壓力: 113 PSI ,製造商。 系列: LF100XL , 插座連接: 內螺紋 , 出口尺寸: 3機構/ 4“ , 插座類型: 內螺紋 ,壓力範圍: 75至150 psi , 洩壓溫度: 210度 F , 柄長: 1 1機構/ 16“ , 溫控器材質: 銅 , 恆溫器探頭長度: 3"
次數 | 型號 | 主體材料 | 洩壓壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFL100XL 100-210 | 無鉛黃銅 | 100 Psi | NT$2,675 | |
A | LFL100XL3-150210 | 無鉛銅矽合金 | 150 Psi | NT$1,744 |