項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
螺栓圓直徑 | 5.125“ |
需要電容器 | 2mdv4. |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48YZ |
滿載電流 | 1.5 - 1.4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 30“ |
長短軸 | 4 11機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 雙層 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
銘牌轉速 | 1075 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 58.00% |
速度數 | 2 |
總長度 | 10.75“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 6" |
軸方向 | 上/下 |
軸類型 | 雙層公寓 |
飾釘圖案 | 3 5/8 x 3 5/8“ |
螺柱數量 | 4 |
螺柱尺寸 | 8-32 UNC x 3/4英寸 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 6.56 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 長短軸 | 軸承 | 需要電容器 | 最高 環境溫度。 | 電機外殼設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3LU93 | 5 3機構/ 16“ | 球 | 2mdv4. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣7,352元 | ||
3LU94 | 5 3機構/ 16“ | 球 | 2mdv6. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣7,355元 | ||
3LU95 | 5 11機構/ 16“ | 球 | 2mdv6. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣7,813元 | ||
3LU96 | 5 7機構/ 16“ | 球 | 2mdv6. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣7,809元 | ||
3LU97 | 5 15機構/ 16“ | 球 | 2mdv6. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣9,982元 | ||
3LU98 | 5 15機構/ 16“ | 球 | 2mdv7. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣8,304元 | ||
3LU99 | 6 7機構/ 16“ | 球 | 2mdv7. | 60度 | 完全封閉的空中 | 全角度 | 雙層 | 飾釘 | 新台幣9,874元 |