項目 | 線電壓機械Tstat |
顏色 | 暗影白 |
接觸額定電阻@ 120V | 22A |
接觸額定電阻@ 240V | 22A |
控制範圍 | 50度至90度F |
深度 | 1.5“ |
高頻差動式測試棒 | 2度至4度F |
滿載電流@ 120V | 15A |
滿載電流@ 240VAC | 10A |
身高 | 4.75“ |
感應電流@ 120V | 4.5A |
感應電流@ 240V | 4.5A |
開關數量 | 1 |
傳感器類型 | 雙金屬執行器 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
溫度靈敏度 | +/- 2度F |
電壓範圍 | 120到277 VAC |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9032100030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 階段數 | 顏色 | 控制範圍 | 傳感器類型 | 切換動作 | 開關類型 | 電壓範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E816 | - | 灰色 | -10度至100度F | 雙金屬 | 上升打開/關閉 | 單刀雙擲 | 120到277 VAC | 2" | 新台幣2,892元 | ||
2E869 | - | 黑色 | -10度至100度F | 雙金屬 | 上升時關閉 | SPST | 120到277 VAC | 2 13機構/ 100“ | 新台幣2,380元 | ||
4PU49 | - | 白色 | 50度至90度F | 雙金屬 | 上升營業 | SPST | 120到277 VAC | 2.75“ | 新台幣1,731元 | ||
6EDY4 | 2 | 灰色 | 30度至110度F | 液壓毛細管 | 上升打開/關閉 | 2個單刀雙擲 | 24到600 VAC | 2.5“ | 新台幣5,652元 | ||
6GVX8 | 1 | 白色 | 50度至90度F | 雙金屬 | 上升時關閉 | SPST | 120到277 VAC | 2.75“ | 新台幣1,837元 | ||
4LZ95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣11,838元 | ||
4LZ94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣4,748元 |