項目 | 離心泵 |
安培 | 3.1/1.55 |
軸承類型 | 密封球 |
最佳效率 GPM @ Head | 28 @ 65英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 16-38 GPM @ 85-58英尺 |
排水塞 | 輕鬆訪問 |
Frame | 48Y |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 46 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 40 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 31 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 21 |
身高 | 8.625“ |
外殼材質 | 粗粒鑄鐵,密封板 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 諾麗爾 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 4“ |
總長: | 13.63“ |
最高 外殼壓力 | 100 PSI |
最高 流體粘度 | 1.0CP |
GPM @頭 | 46 @ 20英尺 |
最高 頭 | 100英尺 |
最高 液體溫度 | 225 F |
最大。 壓力 | 60 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 21 @ 80英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | P |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 90個增量 |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 標準,碳陶瓷面,布納彈性體和不銹鋼零件 |
密封類型 | 21 |
類別 | 高頭,緊密耦合 |
UPC | 190735332337 |
電壓 | 208-230/460 |
接液材料 | Noryl,鑄鐵,不銹鋼,碳,陶瓷,丁腈橡膠。 |
信號寬度 | 7 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 13.77 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 安培 | 軸承類型 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 水的GPM @ 60英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | 球 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | 新台幣34,252元 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | 球 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | 新台幣31,193元 | ||
2ZWZ8 | 49 | 11.3/5.6 | 球 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | 新台幣33,363元 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | 球 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | 新台幣32,556元 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣40,335元 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣41,120元 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | 球 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | 新台幣49,517元 |