項目 | 車窗蒸發冷卻器 |
氣流 | 2800 CFM |
安培 | 3.4 |
刀片直徑。 | 9" |
顏色 | 奶油色 |
製冷量 | 1000至1400平方呎 |
深度 | 31“ |
放 | 正面,燒烤 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 直接 |
填充類型 | 軟管 |
完 | 繪 |
格柵高度 | 11-1 / 2“ |
格柵寬度 | 20-1 / 4“ |
身高 | 27“ |
材料 | 焊接 |
媒體 | 阿斯彭 |
電機功率 | 1/8 |
工作重量 | 95.9磅。 |
墊厚度 | 2" |
電源線長度 | 7ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 2 |
UPC | 190735332863 |
電壓 | 115 |
水容量 | 6.3加侖 |
水連接 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 70.36 |
船長(厘米) | 80.77 |
船寬(厘米) | 57.91 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | MX |
A.
A.
A.