項目 | 離心泵 |
安培 | 7.5/3.8 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 25 @ 32英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 26-30 GPM @ 30-27英尺 |
排水塞 | 1/4“ -18 NPT |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 42 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 40 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 37 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 33 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 26 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 4 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
葉輪類型 | 半開放式 |
進口 | 1" |
入口壓力 | 100 PSI |
總長: | 15.5“ |
最高 外殼壓力 | 165 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 100個SSU |
GPM @頭 | 43 @ 10英尺 |
最高 頭 | 41英尺 |
最高 液體溫度 | 200學位F. |
最大。 壓力 | 17.7 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 6 @ 40英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | 電容器啟動 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1" |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 沒有 |
螺絲材質 | 鍍鋅 |
印章申請 | 與不超過180F的密封組件材料兼容的不易燃和非磨蝕性液體 |
密封材料 | 碳素陶瓷-N |
密封類型 | 機構 |
服務因素 | 1.75 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 7英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | CI,布納N,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 15.5 |
船高(厘米) | 27.69 |
船長(厘米) | 48.01 |
船寬(厘米) | 21.34 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣59,632元 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣122,487元 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣60,166元 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣107,307元 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣73,261元 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣114,498元 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40英尺 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | 新台幣28,231元 |