項目 | 固定式液壓堆高車 |
底腳內側昏暗。 | 39-1/2" to 50-7/8" |
昏暗的大腿。 | 24-39 / 64“ |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
貨叉長度 | 43“ |
叉寬 | 6 5機構/ 16“ |
框架材質 | 聚氨酯 |
前腳輪直徑 | 3" |
前輪直徑 | 2-29 / 32“ |
最大起升高度 | 63“ |
最小起升高度 | 3 5機構/ 16“ |
負載能力 | 3000磅。 |
負載中心 | 24“ |
總高度 | 80“ |
總長度 | 63“ |
總寬度 | 28.5“ |
技術支持 | 手動腳踏泵 |
產品數據表 | Dayton-4vme1.pdf |
後腳輪直徑 | 7" |
後輪直徑 | 7" |
船重(kg) | 261.45 |
船高(厘米) | 209.55 |
船長(厘米) | 147.32 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
A. 固定底座液壓堆高車的定期維護包括檢查液壓油液位、檢查是否有洩漏或損壞以及根據需要潤滑運動部件。
答:是的,使用固定底座液壓堆疊機時,正確的重量分佈對於安全操作至關重要。操作人員應確保負載均勻分佈在貨叉上並在堆疊機的負載能力限制範圍內,以防止在起重和運輸過程中傾翻或不穩定。
產品 | 型號 | 總高度 | 昏暗的大腿。 | 貨叉長度 | 總長度 | 總寬度 | 叉寬 | 框架材質 | 最大起升高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72“ | 30“ | 30“ | 47“ | 32“ | 3" | - | 56“ | 新台幣84,774元 | 詢價
| |
2MPT9 | 80“ | 30“ | 30“ | 47“ | 32“ | 3" | - | 64“ | 新台幣77,141元 | 詢價
| |
2個MPU1 | 92“ | 30“ | 30“ | 47“ | 32“ | 3" | - | 76“ | 新台幣117,597元 | 詢價
| |
2個MPU9 | 60.5“ | 15.375“ | 18“ | 30“ | 22.5“ | 3" | - | 54“ | 新台幣45,908元 | ||
4個VMD9 | 80“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 鐵件 | 63“ | 新台幣56,496元 | 詢價
| |
4VME2 | 72“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 聚氨酯 | 98“ | 新台幣64,658元 | 詢價
| |
4VME3 | 82“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 聚氨酯 | 118“ | 新台幣66,347元 | 詢價
|