項目 | 固定式液壓堆高車 |
底腳內側昏暗。 | 26“ |
昏暗的大腿。 | 30“ |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
貨叉長度 | 30“ |
叉寬 | 3" |
前腳輪直徑 | 5" |
前輪直徑 | 5" |
最大起升高度 | 76“ |
最小起升高度 | 1" |
負載能力 | 1000磅。 |
負載中心 | 16“ |
總高度 | 92“ |
總長度 | 47“ |
總寬度 | 32“ |
技術支持 | 手動腳踏泵 |
後腳輪直徑 | 4" |
後輪直徑 | 4" |
船重(kg) | 146.25 |
船高(厘米) | 233.68 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總高度 | 昏暗的大腿。 | 貨叉長度 | 總長度 | 總寬度 | 叉寬 | 框架材質 | 最大起升高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MPT8 | 72“ | 30“ | 30“ | 47“ | 32“ | 3" | - | 56“ | 新台幣81,887元 | ||
2MPT9 | 80“ | 30“ | 30“ | 47“ | 32“ | 3" | - | 64“ | 新台幣74,251元 | ||
2個MPU9 | 60.5“ | 15.375“ | 18“ | 30“ | 22.5“ | 3" | - | 54“ | 新台幣44,132元 | ||
4個VMD9 | 80“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 鐵件 | 63“ | 新台幣52,677元 | ||
4VME1 | 80“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 聚氨酯 | 63“ | 新台幣51,156元 | ||
4VME2 | 72“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 聚氨酯 | 98“ | 新台幣59,694元 | ||
4VME3 | 82“ | 24-39 / 64“ | 43“ | 63“ | 28.5“ | 6 5機構/ 16“ | 聚氨酯 | 118“ | 新台幣61,862元 |