項目 | 離心泵 |
安培 | 8.6/4.3 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 25 @ 20英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 19-33 GPM @ 25-15英尺 |
排水塞 | 輕鬆訪問 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 10 PSI | 22 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 43 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 37 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 49 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 27 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 10 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 47 |
身高 | 10“ |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 鋁 |
葉輪類型 | 半封閉式 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 70.7 PSI |
總長: | 16.75“ |
最高 外殼壓力 | 85 PSI |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
GPM @頭 | 49 @ 2英尺 |
最高 頭 | 33英尺 |
最高 液體溫度 | 180 F |
最大。 壓力 | 14.3 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
GPM @頭 | 2 @ 32英尺 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | CSCR |
NEMA/IEC 框架 | NEMA 框架 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 2“ |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 4個位置增量 |
螺絲材質 | 碳素鋼 |
印章申請 | 與泵組件兼容的不易燃液體 |
密封材料 | 304不銹鋼,氟橡膠,碳纖維,陶瓷 |
密封類型 | 機械密封 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 25英尺 |
類別 | 轉移,自吸 |
電壓 | 115/230 |
接液材料 | 鋁,304不銹鋼,氟橡膠,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 7 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 13.2 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 15英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 水的GPM @ 30英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 水的GPM @ 5英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣63,324元 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4/3.7 | 119 @ 46英尺 | 213 | 197 | 180 | 144 | - | 新台幣130,071元 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣63,892元 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6/6.3 | 120 @ 67英尺 | 264 | 246 | 228 | 197 | - | 新台幣113,951元 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣77,797元 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8/8.9 | 148 @ 82英尺 | 333 | 323 | 309 | 285 | - | 新台幣121,588元 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40英尺 | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | 新台幣29,977元 |