得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 直驅風機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.125“ |
螺栓圓直徑 | 3.875“ |
包含電容器 | 是 |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 2.6/2.3/1.4 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 3.625“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 直接博士風扇/鼓風機 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 飾釘 |
銘牌轉速 | 1550/1300/1050 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 1501-1600 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2.75“ |
螺柱位置 | 軸端 |
飾釘圖案 | 2-3/4 x 2-3/4" |
螺柱尺寸 | #10-32 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 4.07 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | US |
A. CWLE、CCWLE、CWSE 和 CCWSE 是一些不同類型的電機旋轉方向代碼。 這些代碼指示從軸端 (SE) 或從引導端 (LE) 看電機軸是順時針 (CW) 還是逆時針 (CCW) 旋轉。
A. 這款 Dayton 4YU34 電機提供的最高環境溫度為 40 攝氏度。
A. Dayton 4YU34 電機提供扁平電機軸設計。
產品 | 型號 | Frame | 軸承 | 身體直徑 | 滿載電流 | HP | Hz | 絕緣級別 | 長短軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | 套 | 4.4“ | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375“ | 新台幣8,218元 | ||
1AGF9 | 48Y | 套 | 5.625“ | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875“ | 新台幣10,084元 | ||
3LU71 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187“ | 新台幣6,797元 | ||
3LU72 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187“ | 新台幣7,047元 | ||
3LU73 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437“ | 新台幣9,335元 | ||
3LU74 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437“ | 新台幣11,977元 | ||
3LU75 | 48YZ | 套 | 5.625“ | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437“ | 新台幣9,113元 |