項目 | 直流永磁電動機 |
軸承 | 球 |
Frame | 143 / 145TC |
滿載電流 | 7.5 |
HP | 1.5 |
絕緣級別 | H |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 變速 |
電機設計 | 永磁直流 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1750 |
總長度 | 18 5機構/ 16“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
軸長 | 2.25“ |
UPC | 663001413554 |
電壓 | 180 VDC |
船重(kg) | 31.05 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8501316000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6Z791 | 15.0 | 3 | 22 5機構/ 16“ | 新台幣122,133元 |