項目 | 制動 |
環境溫度(C) | 40 |
線圈電壓 | 115 / 230 VAC |
直徑 | 5 11機構/ 16“ |
責任 | 連續 |
Hz | 60 |
總長: | 4 3機構/ 8“ |
槓桿類型 | 手動操作 |
最高惠普@ 1725 RPM | 1/3 |
最高惠普@ 3450 RPM | 3/4 |
電源線長度(英寸) | 18 |
服務因素 | 1.0 |
靜態扭矩 | 1-1 / 2英尺-磅 |
類別 | 磁碟 |
電壓@ 60 Hz | 115/230 |
船重(kg) | 3.24 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 18.8 |
HS代碼 | 8505200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 直徑 | Hz | 總長: | NEMA/IEC 框架 | 類別 | 電壓@ 60 Hz | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M366 | 115/208-230 VAC 或 110/208-220 VAC | - | 50/60 | - | 56C / 140TC | C面磁碟 | 115 / 208-230 | 1 | 新台幣25,062元 | ||
5X400 | 115 VAC | 4 1機構/ 16“ | 60 | 3.031“ | - | 磁碟 | 115 | 1 | 新台幣5,935元 | ||
6K233 | 115/208-230 VAC 或 110/208-220 VAC | - | 50/60 | - | 56C | C面磁碟 | 115 / 208-230 | 1 | 新台幣28,924元 | ||
MH2MPT203G | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣1,693元 | ||
MHGX4EC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣12,979元 | ||
MHGXEC69GGS | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣10,987元 | ||
133-020-1000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 新台幣5,957元 |