項目 | 交流減速電機 |
擴展模組 | TEFC |
滿載電流 | 0.75 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 硬化鋼 |
齒輪比 | 19:1 |
齒輪類型 | 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 |
齒輪 | 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/4 |
長短軸 | 11 9機構/ 32“ |
潤滑 | 終身油封 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 165英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 90 |
懸臂負荷 | 238磅。 |
段落 | 3 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 76年到100年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的唇型 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 恆溫器 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 8.19 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8501514020 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪 | 軸承 | 擴展模組 | Hz | 輸入HP | 長短軸 | 潤滑 | 最大。 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | 永久重型齒輪油 | 30英寸磅 | 新台幣17,479元 | |
1L518 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/20 | 8.25“ | 永久重型齒輪油 | 30英寸磅 | 新台幣17,460元 | |
1L519 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/80 | 7.875“ | 永久重型齒輪油 | 76英寸磅 | 新台幣16,858元 | |
1L520 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | 永久重型齒輪油 | 46英寸磅 | 新台幣16,978元 | |
1L521 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/20 | 8.25“ | 永久重型齒輪油 | 46英寸磅 | 新台幣16,624元 | |
1L522 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | 已提交 | 50/60 | 1/80 | 7.875“ | 永久重型齒輪油 | 100英寸磅 | 新台幣17,368元 | |
1L523 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 | TENV | 50/60 | 1/20 | 8" | 永久重型齒輪油 | 86英寸磅 | 新台幣18,632元 |