得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 燒結青銅袖 |
需要電容器 | 沒有 |
擴展模組 | 已提交 |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 0.55 |
齒輪箱材質 | 鋼蓋壓鑄鋅 |
齒輪材質 | 燒結鋼 |
齒輪比 | 529.2:1 |
齒輪類型 | 馬刺 |
齒輪 | 馬刺 |
住房 | 壓鑄鋅 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 4.625“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 140.0英寸磅 |
電機軸設計 | 平 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 全角度 |
銘牌轉速 | 5.0 |
空載轉速 | 5.5 |
所需制動盤數 | 0 |
總長度 | 5.625“ |
懸臂負荷 | 30磅。 |
段落 | 1 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | CW |
轉速@ 50 Hz | 5 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
軸長 | 1" |
軸方向 | 平行 |
軸類型 | Single |
起動扭矩 | 120英寸磅 |
熱保護 | 汽車 |
類別 | 交流減速電機 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 1.96 |
產品 | 型號 | 齒輪類型 | 軸承 | 需要電容器 | 齒輪 | 住房 | Hz | 輸入HP | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FY4 | 蠕蟲 | 球 | - | 淬火鋼蜗杆/鍛青銅輸出 | 鋁/鑄鐵 | 50/60 | 1 | F | 新台幣77,734元 | ||
4FY5 | 蠕蟲 | 球 | - | 淬火鋼蜗杆/鍛青銅輸出 | 鋁/鑄鐵 | 50/60 | 2 | F | 新台幣98,654元 | ||
4FY6 | 蠕蟲 | 球 | - | 淬火鋼蜗杆/鍛青銅輸出 | 鋁/鑄鐵 | 50/60 | 2 | F | 新台幣82,814元 | ||
4FY8 | 蠕蟲 | 球 | - | 淬火鋼蜗杆/鍛青銅輸出 | 鋁/鑄鐵 | 50/60 | 3/4 | F | 新台幣75,632元 | ||
4FDZ4. | - | 外殼和電機上的球 | - | 鐵件 | 鑄鐵 | 60 | 1/3 | F | 新台幣50,646元 | ||
4Z384 | 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 | 重型球,滾針和推力球位於錶殼上,馬達位於球上 | - | 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 | 壓鑄鋁 | 60 | 1/3 | - | 新台幣43,690元 | ||
4Z385 | 螺旋第一級/後續級正齒輪/ AGMA 9級 | 重型球,滾針和推力球位於錶殼上,馬達位於球上 | - | 硬化鋼,第一級螺旋,後級支腳,AGMA 1級 | 壓鑄鋁 | 60 | 1/3 | - | 新台幣38,122元 |