項目 | 免維護噴射泵 |
身高 | 3 13機構/ 16“ |
進口 | 1“NPT |
入口壓力泵送液體 | 35到150 PSI |
總長: | 11“ |
最大頭 | 40英尺 |
泵材質 | 青銅 |
尺寸係數 | 1.00 |
吸/排 | 1-1 / 2“NPT |
溫度。 範圍 | -40至230度F |
類別 | 蒸汽操作 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 身高 | 進口 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5NAR2 | 2 1機構/ 16“ | 1 / 2“NPT | 5.875“ | 1.38“ | 新台幣17,121元 |