項目 | 水力單元加熱器 |
氣流 | 500 CFM |
氣流方向 | 橫式 |
安培 | 0.8 |
線圈類型 | 蛇形 |
深度 | 7.75“ |
加熱器類型 | 僅水 |
身高 | 16“ |
Hz | 60 |
進口/出口NPT | 3機構/ 8“ |
最高 運行PSI | 75 |
最高 工作溫度 | 320學位F. |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 16W |
安裝高度 | 8英尺 |
輸出@ 200 F水 | 18,400英熱 |
段落 | 1 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 59.44 |
船長(厘米) | 47.5 |
船寬(厘米) | 28.96 |
HS代碼 | 8516100040 |
原產地 | US |