項目 | 水力單元加熱器 |
氣流 | 4180 CFM |
氣流方向 | 直式 |
安培 | 3.6 |
深度 | 37.5“ |
加熱器類型 | 水/蒸汽 |
身高 | 5.125“ |
Hz | 60 |
進口/出口NPT | 2" |
最高 運行PSI | 75 |
最高 工作溫度 | 320學位F. |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/4 |
安裝高度 | 20英尺 |
輸出@ 2 PSI Steam | 249,800英熱 |
輸出@ 200 F水 | 180,100英熱 |
段落 | 1 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 37.5“ |
船重(kg) | 60.3 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 97.79 |
船寬(厘米) | 98.55 |
HS代碼 | 7322900015 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 氣流 | 安培 | 深度 | 身高 | 電機功率 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PV54 | 25.25“ | 1490 CFM | 1.2 | 25.25“ | 12.13“ | 1/8 | 1 | 115 | 新台幣60,361元 | |
5PV55 | 25.25“ | 1790 CFM | 2.3 | 25.25“ | 12.75“ | 1/6 | 1 | 115 | 新台幣66,159元 | |
5PV56 | 29.5“ | 2220 CFM | 2.3 | 29.5“ | 13.625“ | 1/6 | 1 | 115 | 新台幣71,651元 | |
5PV57 | 29.5“ | 2620 CFM | 2.3 | 29.5“ | 14.13“ | 1/6 | 1 | 115 | 新台幣76,256元 | |
5PV60 | 37.5“ | 4430 CFM | 5.4 | 37.5“ | 15.25“ | 1/2 | 1 | 115 | 新台幣133,632元 | |
5PV61 | 37.5“ | 5210 CFM | 3.2 | 37.5“ | 16.75“ | 3/4 | 3 | 230/460 | 新台幣149,610元 | |
5PV62 | 37.5“ | 6140 CFM | 3.2 | 37.5“ | 17.625“ | 3/4 | 3 | 230/460 | 新台幣171,431元 |