項目 | 灑水泵 |
安培 | 7.0-6.5/3.3 |
軸承類型 | 雙屏蔽預潤滑球 |
最佳效率 GPM @ Head | 32 @ 69英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 45-14 GPM @ 46-92英尺 |
排水塞 | 是 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 10 PSI | 57 |
毛利率@ 15 PSI | 51 |
毛利率@ 20 PSI | 45 |
毛利率@ 25 PSI | 39 |
毛利率@ 30 PSI | 32 |
毛利率@ 35 PSI | 23 |
毛利率@ 40 PSI | 14 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 62 |
身高 | 10 11機構/ 16“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 2“ |
入口壓力 | 106 PSI |
總長: | 17 13機構/ 16“ |
最高 外殼壓力 | 150 PSI |
最高 流體粘度 | 31個SSU |
最高 頭 | 101英尺 |
最大。 壓力 | 44 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
電機外殼 | TEFC |
電機類型 | 3相 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1-1 / 2“ |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 90度增量 |
RPM | 3450 |
螺絲材質 | 電鍍鋼 |
印章申請 | 與泵組件兼容的不易燃液體 |
密封材料 | Buna-N,碳,陶瓷,不銹鋼 |
密封類型 | 機械式丁腈橡膠O型圈套管 |
服務因素 | 1.4 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
關閉 | 101英尺 |
實習 | 1 |
吸程 | 25英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 208-230/460 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | 鑄鐵,不銹鋼,丁腈橡膠,碳,陶瓷 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 33.75 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | CN |