項目 | 管道輸送風機 |
鼓風機轉速 | 1140 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2170 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2061 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1942 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1818 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1666 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1446 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1121 |
滿載電流 | 4.7 |
身高 | 23“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 10-1 / 2“ |
進氣口高度(英寸) | 19-7/8 |
入口寬度(英寸) | 19-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.30 |
最高 深度 | 22“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/3 |
電機轉速 | 1140 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 多位置 |
出口直徑 | 10-1 / 2“ |
出口高度 | 19.875“ |
出口寬度 | 19.875“ |
段落 | Single |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 10.8 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 10.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 10.1 |
速度控制 | 1DGV2 |
類別 | 直接驅動離心 |
UPC | 190735351079 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 14 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 離心後傾 |
信號寬度 | 23“ |
船重(kg) | 45 |
船高(厘米) | 64.77 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | 新台幣108,517元 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | 新台幣103,981元 | |
7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | 新台幣112,547元 | |
7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | 新台幣120,973元 | |
7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | 新台幣118,006元 |