項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 2153 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4060 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4009 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3958 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 3907 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 3856 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 3800 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3741 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 3622 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 3494 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 3365 |
CFM @ 1.75英寸 SP | 3225 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 3078 |
CFM @ 2.500英寸 SP | 2627 |
滿載電流 | 21.0 / 11.3-10.5 |
身高 | 23“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 10“ |
進氣口高度(英寸) | 19-7/8 |
入口寬度(英寸) | 19-7/8 |
最高 必和必拓 | 2.10 |
最高 深度 | 22“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 12-1 / 2英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 2 |
電機轉速 | 1740 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 10“ |
出口高度 | 19.875“ |
出口寬度 | 19.875“ |
段落 | Single |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 31 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 30 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 30 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 14“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 23“ |
船重(kg) | 61.63 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCL1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | 新台幣86,758元 | |
7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | 新台幣108,517元 | |
7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8/1.4 | 新台幣103,981元 | |
7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9/1.4 | 新台幣112,547元 | |
7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5/2.8 | 新台幣118,006元 |