DAYTON 5UKG3 通用電機碳鋼 Tefc 2 Hp 3450 Rpm 56h
有現貨
項目:AE6PYM
型號:5UKG3
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$26,189 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56H |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 18.0 / 10.0-9.0 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 11.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝 | 台面 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 76.8% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13.625“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 190735351758 |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 變頻器額定 | 效率小組 | Frame | 長短軸 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 電機熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C897 | 是 | 高效節能 | 48 | 11.125“ | 3相 | 水平或垂直軸向下 | 平 | 與機身相同顏色 | 新台幣19,388元 | ||
10C899 | 是 | 高效節能 | 48 | 11.25“ | 3相 | 水平或垂直軸向下 | 平 | 與機身相同顏色 | 新台幣22,346元 | ||
10C901 | 是 | 高效節能 | 48 | 10 1機構/ 16“ | 3相 | 水平或垂直軸向下 | 平 | 與機身相同顏色 | 新台幣12,202元 | ||
11W365 | - | - | 56C | 8 11機構/ 16“ | 3相 | 全角度 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 新台幣13,474元 | ||
11W368 | - | - | 56C | 10.25“ | 3相 | 全角度 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 新台幣13,347元 | ||
11W369 | - | NEMA 高級版(R) | 143TC / 145TC | 13 15機構/ 16“ | 3相 | 全角度 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 新台幣35,160元 | ||
1K057 | - | - | 42CZ | 8 6機構/ 16“ | 電容器啟動 | 全角度 | 鍵控 | 與機身相同顏色 | 新台幣20,218元 |