項目 | 適配器 |
容量 | 55加侖 |
直徑 | 2" |
身高 | 2.75“ |
總長: | 2.75“ |
材料 | 聚丙烯 |
最高 液體溫度 | 120學位F. |
類別 | 重型桶泵,螺紋 |
用於 | 聚丙烯泵管 |
接液材料 | 聚丙烯 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8413919080 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 完 | 項目 | 總長: | 材料 | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222-12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.75“ | - | 5000 PSI | 男性NPT | - | 新台幣84元 | ||
402X8 | - | 適配器 | 1.48“ | 黃銅 | - | - | 倒喇叭 | 新台幣920元 | ||
FF2030T2020S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.79 | - | 1150 | 男性ORS | - | 新台幣9,176元 | ||
2240-2 - 4S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.84 | - | 5000 | 男性NPT | - | 新台幣2,574元 | ||
2215-6 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.18 | - | 4500 | 男性JIC | - | 新台幣3,364元 | ||
2070-5 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1" | - | 5000 | 男性JIC | - | 新台幣1,587元 | ||
FF5541-1616S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 4" | - | 3000 | 男性JIC | - | 新台幣3,611元 |