項目 | 液壓軟管適配器 |
適配器材質 | 碳素鋼 |
完 | 三價鉻酸鋅 |
總長: | 1" |
男性ORS尺寸(英寸) | 1 / 2“-20 |
外螺紋SAE尺寸(英寸) | 1 / 2“-20 |
最高 工作壓力 | 5000 |
螺紋類型 | 男性JIC |
UPC | 678146051493 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 項目 | 總長: | 材料 | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222-12S | 三價鉻鋅 | 液壓軟管適配器 | 0.75“ | - | 5000 PSI | 男性NPT | - | 新台幣84元 | ||
5UWG0 | - | 適配器 | 2.75“ | 聚丙烯 | - | - | 重型桶泵,螺紋 | 新台幣1,705元 | ||
402X8 | - | 適配器 | 1.48“ | 黃銅 | - | - | 倒喇叭 | 新台幣920元 | ||
FF2030T2020S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.79 | - | 1150 | 男性ORS | - | 新台幣9,176元 | ||
2240-2 - 4S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.84 | - | 5000 | 男性NPT | - | 新台幣2,594元 | ||
2215-6 - 5S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 1.18 | - | 4500 | 男性JIC | - | 新台幣3,364元 | ||
FF5541-1616S | 三價鉻酸鋅 | 液壓軟管適配器 | 4" | - | 3000 | 男性JIC | - | 新台幣3,617元 |