項目 | 鼓泵 |
主體材料 | 不銹鋼 |
排放管出口內徑尺寸 | 3機構/ 4“ |
身高 | 18.5“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 4“ |
內部零件材質 | 不銹鋼、丁腈橡膠、鍍鎳鋁 |
最高 流 | 10.6加侖/分鐘 |
最高 水的GPM | 10.6 |
最大。 壓力 | 142 PSI |
最高 溫度 | 140 F |
出口尺寸 | 3 / 4“NPT |
總長度 | 4.5“ |
密封材料 | 丁腈橡膠 |
吸管長度 | 37-1 / 2“ |
吸管出口內徑尺寸 | 1-5 / 64英寸 |
吸管出口外徑尺寸 | 1-17 / 64英寸 |
類別 | 氣動液體輸送鼓泵 |
UPC | 190735352564 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 76.2 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | IN |