項目 | 鼓泵 |
適配器材質 | 鋁,鋅 |
轉接器類型 | 帶有2英寸鼓螺紋的滑塞 |
主體材料 | 鋁,鋼 |
氣缸材質 | 鐵件 |
設計 | 往復式氣動馬達 |
GPM | 4.76 |
身高 | 5.5“ |
外殼材質 | 鋼,鋁,黃銅 |
內部零件材質 | 鋼、黃銅、鋁、丁腈橡膠、聚氨酯、Turcite |
最高 進氣口(PSI) | 145 |
最高 流 | 4.76 GPM |
最高 流量GPM | 4.76 |
最高 石油GPM | 4.76 |
最高 頭 | 26英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最大。 壓力 | 150入口/ 750出口 |
最高 溫度 | 140 F |
出口尺寸 | 3/4“ FNPT |
總長度 | 51.187“ |
產品數據表 | Dayton-4ayd6.pdf |
密封材料 | 腈,水滑石,聚氨酯 |
自吸 | 是 |
吸管長度 | 37-3 / 8英寸 |
類別 | 空中操作 |
UPC | 190735321829 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 7.18 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 132.08 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | IN |
A. 吸管將液體從一個地方安全地輸送到另一個地方。 它通過抽吸空氣來產生真空,並吸取液體以便於排放。
A. 塞子適配器將 AODD(氣動雙隔膜)泵安裝到鼓的塞子孔上。
A. 當泵位於被泵送液體的液面以下時,重力和氣壓保證泵不斷充滿液體,從而沒有空氣進入泵或吸入壽命。 這是啟動泵送過程並連續平穩運行所必需的。