項目 | 淺井噴射泵系統 |
安培 | 10/4.8 |
相容性測試 | 美國CSA |
水的GPM @ 10 Ft @ 30,50 PSI | 7.5/2.8 |
水的GPM @ 15 Ft @ 30,50 PSI | 6.3/2.5 |
水的GPM @ 20 Ft @ 30,50 PSI | 4.8/1.3 |
水的GPM @ 5 Ft @ 30,50 PSI | 8.5/3.5 |
身高 | 21.875“ |
HP | 1/3 |
進口 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 20.187“ |
最高 外殼壓力 | 123 PSI |
最高 入口壓力 | 123 PSI |
電機類型 | 電容器啟動 |
資訊插座&面板 | 1“NPT |
密封類型 | 機構 |
關機 | 63 PSI |
吸程 | 25英尺 |
油箱容量 | 2加侖 |
坦克PSI | 28 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 10.687“ |
船重(kg) | 13.95 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | CN |