得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 數字微壓計 |
準確性 | 讀數的+/- 1% |
電池類型 | 9V |
顯示屏 | 背光 |
最大。 壓力 | 10 PSI |
工作溫度 範圍 | 32度至104度F |
壓力範圍 | -60至+60 In。 工作組 |
船重(kg) | 0.42 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9032200000 |
原產地 | TW |