項目 | 房間空調電機 |
軸承 | 套 |
身體直徑 | 5" |
螺栓圓直徑 | 4-11 / 16“ |
需要電容器 | 包含 |
責任 | 連續吹氣 |
擴展模組 | 露天 |
Frame | 42Y |
滿載電流 | 1.8 |
HP | 1/10 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 59“ |
長短軸 | 4.75“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 房間空調 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | PSC |
安裝 | 搖籃/螺柱 |
銘牌轉速 | 1050 |
速度數 | 4 |
段落 | 1 |
彈性環直徑 | 2.5“ |
環到環中心 | 4.25“ |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 3機構/ 8“ |
軸長 | 10-1 / 2英寸Ea。 |
軸類型 | 平 |
飾釘圖案 | 2-5 / 16 x 4英寸 |
螺柱尺寸 | 8-32 北卡羅來納州 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501402040 |
原產地 | CN |