項目 | 開路繼電器 |
線圈等級 | 沒有評分 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸放大器額定值(電阻) | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
接觸材料 | 氧化銀銀 |
尺寸 | 高2.50英寸,寬2.50英寸,深3.40英寸 |
電氣連接 | 擰緊 |
惠普@ 120V | 1.5 |
惠普@ 240V | 1.5 |
安裝 | 表面 |
極數 | 2 |
引腳 | 8 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8536490075 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 極數 | 線圈電壓 | 接觸放大器額定值(電阻) | 引腳 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 接觸材料 | 尺寸 | 惠普@ 120V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 2 | 24 VDC | 40A @ 277VAC,40A @ 28VDC | 8 | DPDT | 銀合金 | 高2.50英寸,寬2.50英寸,深2.50英寸 | 1.5 | 新台幣3,577元 | ||
3X744 | 1 | 24 VAC | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC | 5 | 單刀雙擲 | 氧化銀銀 | 高2.30英寸,寬2.50英寸,深2.50英寸 | 1.5 | 新台幣3,178元 | ||
3X748 | 2 | 12 VDC | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 氧化銀銀 | 高2.50英寸,寬2.50英寸,深3.40英寸 | 1.5 | 新台幣1,623元 | ||
3X749 | 2 | 24 VDC | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 氧化銀銀 | 高2.50英寸,寬2.50英寸,深3.40英寸 | 1.5 | 新台幣1,804元 | ||
5X846 | 2 | 24 VAC | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 氧化銀銀 | 高2.50英寸,寬2.50英寸,深3.40英寸 | 1.5 | 新台幣1,804元 | ||
5X848 | 2 | 240 VAC | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC | 8 | DPDT | 氧化銀銀 | 高2.50英寸,寬2.50英寸,深3.40英寸 | 1.5 | 新台幣1,804元 | ||
5X851 | 1 | 240 VAC | 40A @ 300VAC,30A @ 28VDC | 4 | 單刀雙擲 | 氧化銀銀 | 高2.30英寸,寬2.50英寸,深2.50英寸 | 2 | 新台幣1,837元 |