項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 480 VAC |
空氣等級 | 7.5k@480 VDC |
安培 | 2 |
曲線類型 | C |
直流電壓額定值 | 沒有評分 |
深度 | 2.91“ |
總長: | 3.21“ |
最高 空氣等級 | 7.5kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 2 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
信號寬度 | 1.42“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536200020 |
原產地 | CN |
型號 | 交流電壓額定值 | 空氣等級 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MLC0 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣3,104元 | |
5MLC3 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣2,889元 | |
5MLC5 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣1,939元 | |
5MLC6 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | 新台幣1,891元 | |
5MLD4 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 4 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣7,820元 | |
5MLD6 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣3,333元 | |
5MLD7 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | 新台幣3,581元 |