DAYTON IEC 補充保護器,C 曲線
篩選
空氣 @ 125VDC: 10kA ,空氣 @ 240VAC: 7.5kA ,空氣 @ 277VAC: 5kA ,空氣 @ 480VAC: 7.5kA ,曲線類型: C , 深度: 2.91“ , 長度: 3.21“ ,分鐘。 電線尺寸: 14 AWG , 安裝: DIN導軌 , 端子連接: 螺絲夾 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 交流電壓額定值 | 空氣等級 | 安培 | 直流電壓額定值 | 最高 線徑 | 極數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUZ3 | 277 VAC | - | 6 | 沒有評分 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,901 | |
A | 5ZUZ4 | 277 VAC | - | 10 | 沒有評分 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$2,092 | |
A | 5ZUV1 | 277 VAC | - | 40 | 沒有評分 | 2 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,045 | |
A | 5ZUZ2 | 277 VAC | - | 4 | 沒有評分 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,807 | |
A | 5ZUZ1 | 277 VAC | - | 2 | 沒有評分 | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$3,277 | |
B | 5ZVC3 | 480 VAC | - | 2 | 沒有評分 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$4,168 | |
C | 5ZVA9 | 480 VAC | 7.5k@480 VDC | 40 | 沒有評分 | 2 AWG | 2 | 1.42“ | NT$5,582 | |
C | 5ZUV7 | 480 VAC | 7.5k@480 VDC | 10 | 沒有評分 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,652 | |
C | 5ZVA2 | 480 VAC | 7.5k@480 VDC | 2 | 沒有評分 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$4,174 | |
B | 5ZUV2 | 480 VAC | - | 20 | 沒有評分 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,098 | |
B | 5ZVD2 | 480 VAC | - | 63 | 沒有評分 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$6,882 | |
B | 5ZVC5 | 480 VAC | - | 6 | 沒有評分 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$4,244 | |
C | 5ZVA6 | 480 VAC | 7.5k@480 VDC | 20 | 沒有評分 | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,570 | |
B | 5ZVD0 | 480 VAC | - | 40 | 沒有評分 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$4,763 | |
C | 5ZVA8 | 480 VAC | 7.5k@480 VDC | 32 | 沒有評分 | 2 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,602 | |
B | 5ZVD1 | 480 VAC | - | 50 | 沒有評分 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$6,882 | |
B | 5ZVC9 | 480 VAC | - | 32 | 沒有評分 | 2 AWG | 3 | 2.13“ | NT$5,984 | |
B | 5ZVC8 | 480 VAC | - | 25 | 沒有評分 | 4 AWG | 3 | 2.13“ | NT$4,702 | |
C | 5MLE2 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 50 | 440 VDC | 2 AWG | 2 | 1.42“ | NT$5,005 | |
A | 5MLC0 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 1 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$3,104 | |
A | 5MLC3 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 6 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$2,889 | |
A | 5MLC6 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 20 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,891 | |
C | 5MLD6 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 10 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,333 | |
C | 5MLD7 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 16 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,581 | |
A | 5MLC5 | 沒有評分 | 10k@125 VDC,4.5k@220 VDC | 16 | 220 VDC | 4 AWG | 1 | 0.71“ | NT$1,939 | |
C | 5MLD4 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 4 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$7,820 | |
C | 5MLD8 | 沒有評分 | 10k@125/250 VDC,4.5k@220/440 VDC | 20 | 440 VDC | 4 AWG | 2 | 1.42“ | NT$3,820 |
IEC輔助保護器,C曲線
代頓IEC補充保護器是遵循C曲線特性的微型斷路器,專為保護電器而設計。 這些 IEC 保護器的額定電壓為 277VAC 或 480VAC,具有熱磁脫扣功能,可提供長時間和瞬時電流限制保護,並配有切換執行器作為脫扣指示器。 它們配備了螺絲夾端子和 DIN 導軌安裝,可容納鋁/銅線並提供與面板的安全連接。 這些 UL 列名和 CSA 認證的 IEC 補充保護器有 1、2 和 3 極配置可供選擇 Raptor Supplies.