項目 | 旋轉齒輪泵 |
安培 | 6.0/3.0 |
主體材料 | 鑄鐵 |
襯套 | 碳/石墨 |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪 | 馬刺 |
毛利率@ 20 PSI | 3.9 |
毛利率@ 40 PSI | 3.4 |
毛利率@自由流 | 4.1 |
GPM最高 | 4.1 |
身高 | 13.75“ |
HP | 1/3 |
總長: | 5.75“ |
最大。 壓力 | 40 PSI |
最高 轉速 | 1725 |
最高 溫度 | 375 F |
最高 黏度 | 100個SSU |
最小 溫度 評分 | 40度 |
電機外殼 | ODP |
電機框架 | 碳酸化器支架 |
O型圈 | 維通 |
段落 | 1 |
端口大小 | 1機構/ 2“ |
密封 | 氟橡膠唇 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
吸程 | 5.1英尺 |
溫度。 範圍 | 40至375 F |
類別 | 帶馬達 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 5.62“ |
船重(kg) | 11.65 |
船高(厘米) | 29.97 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413600090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 安培 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 電機外殼 | 電機框架 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DHJ0 | 5.75“ | 8.4/4.2 | 鑄鐵 | 40 PSI | 375 F | ODP | 碳酸化器支架 | 1機構/ 2“ | 新台幣39,276元 | ||
6DHJ1 | 6.5“ | 8.8/4.4 | 鑄鐵 | 60 PSI | 375 F | ODP | 緊密耦合 | 1機構/ 2“ | 新台幣57,192元 | ||
41TK12 | 22.5mm | 14.4/7.2 | 316不銹鋼 | 125 | 280 | TEFC | 56HC | 1/2 | 新台幣79,756元 | ||
41TK19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣56,561元 | ||
41TK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣51,948元 | ||
41TK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣25,386元 | ||
41TK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣69,909元 |