項目 | 旋轉齒輪泵 |
安培 | 14.4/7.2 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
襯套 | 碳石墨 |
齒輪材質 | Fortron PPS支線 |
毛利率@ 100 PSI | 10.2 |
毛利率@ 20 PSI | 10.2 |
毛利率@ 40 PSI | 9.5 |
毛利率@ 60 PSI | 9.1 |
毛利率@自由流 | 10.8 |
GPM最高 | 10.8 |
身高 | 8.25 |
HP | 1.5 |
總長: | 22.5mm |
最大。 壓力 | 125 |
最高 轉速 | 1725 |
最高 溫度 | 280 |
電機外殼 | TEFC |
電機框架 | 56HC |
O型圈 | 維通 |
段落 | 1 |
端口大小 | 1/2 |
泵類型 | 關閉耦合 |
安全閥 | 沒有 |
密封 | 21 型機械式不銹鋼、氟橡膠 |
手柄材料 | 316不銹鋼 |
吸程 | 12.3 |
溫度。 範圍 | 32度至280度F |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 23.63 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 安培 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 電機外殼 | 電機框架 | 端口大小 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6DHH9 | 5.75“ | 6.0/3.0 | 鑄鐵 | 40 PSI | 375 F | ODP | 碳酸化器支架 | 1機構/ 2“ | 新台幣32,640元 | ||
6DHJ0 | 5.75“ | 8.4/4.2 | 鑄鐵 | 40 PSI | 375 F | ODP | 碳酸化器支架 | 1機構/ 2“ | 新台幣39,276元 | ||
6DHJ1 | 6.5“ | 8.8/4.4 | 鑄鐵 | 60 PSI | 375 F | ODP | 緊密耦合 | 1機構/ 2“ | 新台幣57,192元 | ||
41TK19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣56,561元 | ||
41TK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣51,948元 | ||
41TK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣25,386元 | ||
41TK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣69,909元 |