項目 | OEM鼓風機 |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 152 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 150 |
CFM @ 0.150英寸 SP | 147 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 146 |
CFM @ 0.300英寸 SP | 142 |
CFM @ 0.400英寸 SP | 140 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 136 |
CFM @ 0.600英寸 SP | 132 |
CFM @ 0.700英寸 SP | 130 |
CFM @ 0.800英寸 SP | 120 |
CFM @ 0.900英寸 SP | 115 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 106 |
CFM @ 1.200英寸 SP | 80 |
CFM @ 1.600英寸 SP | 10 |
導管盒 | 是 |
光驅類型 | 直接 |
滿載電流 | 1.54/1.45 |
外殼顏色 | 灰色 |
房屋裝修 | 灰色 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 3.625“ |
鉛長度 | 12“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 所有位置 |
出口高度 | 3.375“ |
出口形狀 | 矩形 |
出口寬度 | 2 15機構/ 16“ |
總深度 | 5.25“ |
總高度 | 6.25“ |
總寬度 | 7.625“ |
段落 | 1 |
RPM | 2200 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 4.25“ |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 2.45 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | MX |