項目 | 底座風扇電機 |
環境溫度。 範圍 | 40度 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
包含電容器 | 沒有 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續空中 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 48YZ |
滿載電流 | 4.7 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝類型 | 肩寬 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 底座風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 分相 |
安裝 | 肩寬 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 9.375“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 2" |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 10.62 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 20.07 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 項目 | 包含電容器 | 需要電容器 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機類型 | 銘牌轉速 | 速度數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M469 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣8,999元 | ||
3M504 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣7,384元 | ||
3M505 | 底座風扇電機 | - | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | - | 1075 | - | 新台幣10,027元 | ||
4C354 | 擺動風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣15,772元 | ||
4UX59 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 825 | 1 | 新台幣10,598元 | ||
4UX60 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 露天 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣9,862元 | ||
4UX61 | 底座風扇電機 | 是 | 包含 | 永久分離電容器 | 完全封閉的空中 | PSC | 1075 | 2 | 新台幣9,578元 |