項目 | 下吹式呼吸機 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 22“ |
基本寬度 | 22“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 571 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 517 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 460 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 396 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 283 |
光驅類型 | 直接 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.06 |
最高 入口溫度 | 130學位 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 2.2 |
電機功率 | 1/6 |
電機電壓 | 115 |
安裝位置 | 屋頂 |
速度數 | 1 |
整體直徑 | 24.375“ |
總高度 | 23.75“ |
段落 | 1 |
RPM | 1140 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1機構/ 2“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1機構/ 2“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 6.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 6.1 |
速度控制 | 48C172 |
速度可控 | 是 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
船重(kg) | 29.25 |
船高(厘米) | 81.28 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D527 | - | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣18,826元 | |
16D529 | - | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣19,795元 | |
16D531 | - | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣28,786元 | |
16D533 | -/-/ 338 | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣26,797元 | |
16D534 | -/-/ 474 | 17“ | 17“ | - | - | - | - | - | 新台幣27,853元 | |
16D535 | 1193 | 19“ | 19“ | 1126 | 1052 | 955 | - | - | 新台幣32,227元 | |
16D536 | 1810 | 19“ | 19“ | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 1180 | 新台幣39,825元 |