項目 | 便攜式蒸發冷卻器 |
氣流 | 3800 / 2376 cfm |
安培 | 6.5/3.6 |
顏色 | 米色 |
製冷量 | 1000至1400平方呎 |
深度 | 28.375“ |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 帶 |
完 | 聚酯環氧 |
格柵高度 | 19-1 / 2“ |
格柵寬度 | 16-1 / 2“ |
身高 | 36.38“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
媒體 | 阿斯彭 |
電機功率 | 1/3 |
工作重量 | 186磅。 |
墊厚度 | 2" |
電源線長度 | 10ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 2 |
電壓 | 115 |
水容量 | 10.4加侖 |
信號寬度 | 28.38“ |
船重(kg) | 50.4 |
船高(厘米) | 104.14 |
船長(厘米) | 77.47 |
船寬(厘米) | 77.47 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 氣流 | 安培 | 深度 | 光驅類型 | 身高 | 電機功率 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RJZ4 | 22“ | 2800 / 2100 cfm | 2.6 | 22“ | 直接 | 32“ | 1/8 | 1 | 新台幣19,178元 |