項目 | 便攜式蒸發冷卻器 |
氣流 | 2800 / 2100 cfm |
安培 | 2.6 |
顏色 | 米色 |
製冷量 | 1000至1400平方呎 |
深度 | 22“ |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 直接 |
完 | 聚酯環氧 |
格柵高度 | 14 1機構/ 4“ |
格柵寬度 | 16-3 / 8“ |
身高 | 32“ |
材料 | 鍍鋅鋼 |
媒體 | 阿斯彭 |
電機功率 | 1/8 |
工作重量 | 120磅。 |
墊厚度 | 2" |
電源線長度 | 10ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 1 |
電壓 | 115 |
水容量 | 6.3加侖 |
信號寬度 | 22“ |
船重(kg) | 30.15 |
船高(厘米) | 92.71 |
船長(厘米) | 59.69 |
船寬(厘米) | 59.69 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 氣流 | 安培 | 深度 | 光驅類型 | 身高 | 電機功率 | 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6RJZ3 | 28.38“ | 3800 / 2376 cfm | 6.5/3.6 | 28.375“ | 帶 | 36.38“ | 1/3 | 2 | 新台幣27,231元 |