項目 | 鐘聲鼓式卡車 |
顏色 | 紅 |
感光鼓容量 | 17至32加侖 |
完 | 粉末塗層 |
前輪直徑 | 10“ |
前輪寬度 | 4" |
手柄類型 | 飄回去 |
負載能力 | 650磅。 |
材料 | 鐵件 |
鼻板深度 | 10“ |
鼻板寬度 | 14“ |
總深度 | 20“ |
總高度 | 48“ |
總寬度 | 22.5“ |
車輪材質 | 氣動 |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 125.73 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 55.37 |
HS代碼 | 8716805010 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 負載能力 | 總寬度 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6W853 | 800磅。 | 20.5“ | 固體橡膠 | 新台幣5,824元 |