項目 | 溶解氧儀/數據記錄儀 |
自動關機 | 自動關閉電源 |
自動溫度補償 | 是 |
電纜長度 | 39“(1m) |
校準 | 在新鮮空氣中校準 |
顯示屏 | 雙液晶屏 |
顯示溫度範圍 | 32至149度F,0至65度C |
溶解氧範圍 | 0至20mg / L |
溶解氧範圍精度 | +/- 0.4毫克/升 |
介面 | SD卡和RS-232接口 |
記憶體應用 | 使用20G SD卡記錄2M數據 |
工作溫度 範圍 | 32至122度 |
ORP解析度 | N / A |
氧氣濃度 | 0到100% |
氧氣濃度精度 | + /-0.7% |
能量源 | 六節AA電池 |
溫度 準確性 | +/- 1.5度F / 0.8度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 0至50攝氏度探頭補償 |
防水 | 沒有 |
船重(kg) | 2.03 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 37.47 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9030320000 |
原產地 | TW |