項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 103 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 100 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 100 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 99 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 98 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 97 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 96 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 94 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 86 |
放電直徑 | 6" |
出料高度(英寸) | 6直徑 |
排放寬度(英寸) | 6直徑 |
風管直徑 | 6" |
滿載電流 | 1.14 |
房屋高度 | 7" |
外殼長度 | 13.875“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 11.5“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 10-1/4 |
入口寬度(英寸) | 3-1/4 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 950 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 排隊 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 1.5 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 1.5 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 2.0 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 2.0 |
速度 | 1 |
速度控制 | 48C172 |
類別 | 低調 |
電壓 | 115 |
瓦 | 80 |
輪徑 | 7 5機構/ 16“ |
車輪材質 | 聚丙烯 |
船重(kg) | 5.64 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 40.39 |
船寬(厘米) | 39.88 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |