項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 7.2/5/0 |
HP | 1 / 2,1 / 4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 10 14機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 底座 |
銘牌轉速 | 1725/1140 |
速度數 | 2 |
總長度 | 12 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 13.19 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |