項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 重型針在錶殼上,球在電動機上 |
制動 | 適配5X400 |
需要電容器 | 2mdv3. |
擴展模組 | 已提交 |
滿載電流 | 0.3 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 鋼或熱處理粉末金屬 |
齒輪比 | 1369:1 |
齒輪類型 | 螺旋第一級/雜散 |
齒輪 | 一級鋼,螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/80 |
長短軸 | 7.25“ |
潤滑 | 永久重型齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 100英寸磅 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 1.2 |
懸臂負荷 | 90磅。 |
段落 | 1 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 0年到15年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的彈簧式唇型 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 阻抗 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 2.75 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | US |
型號 | 齒輪材質 | 軸承 | 制動 | 齒輪比 | 齒輪類型 | 齒輪 | 住房 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 762:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,022元 | |
1LNF8 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 529:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,397元 | |
1LNF9 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 126:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,508元 | |
1液化天然氣1 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 63:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,373元 | |
1液化天然氣2 | 燒結鋼 | 針套上,電機上有多孔套 | - | 2976:1 | 馬刺 | 丁字鋼/燒結鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣5,386元 | |
1LPL2 | 乙酰基/鋼 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 | 圓盤 | 27:1 | - | 乙酰基/鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣24,598元 | |
1LPL6 | 乙酰基/鋼 | 外殼上有多孔青銅套,電機上有球 | - | 27:1 | - | 乙酰基/鋼 | 壓鑄鋅 | - | 新台幣20,774元 |