項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 2001 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5777 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5713 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5648 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 5584 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5519 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 5454 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 5390 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 5260 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 5103 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 4946 |
CFM @ 1.75英寸 SP | 4774 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 4596 |
CFM @ 2.500英寸 SP | 4160 |
滿載電流 | 9.2-8.3/4.2 |
身高 | 26“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 11“ |
進氣口高度(英寸) | 22-7/8 |
入口寬度(英寸) | 22-7/8 |
最高 必和必拓 | 3.12 |
最高 深度 | 26“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13-3 / 8英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 3 |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | 三階段 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 11“ |
出口高度 | 22.875“ |
出口寬度 | 22.875“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 42 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 40 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 38 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 16“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 26“ |
船重(kg) | 118.44 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCL2 | 2388 | 1140 | 3322 | 1808 | - | - | - | - | 新台幣95,847元 | |
7A0J5 | - | 873 | 2520 | - | - | - | - | - | 新台幣108,163元 | |
7A0J6 | - | 962 | 2777 | - | - | - | - | - | 新台幣103,884元 | |
7A0J9 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | 新台幣125,171元 | |
7A0K0 | 4603 | 1748 | 5047 | 4425 | 4240 | 4037 | 3802 | 3528 | 新台幣122,204元 |